text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure  HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 9,6X16X6


Propriétés: Fraise à tête elliptique - Désignation selon la norme DIN 8032: TRE Avantages: Pour le fraisage des soudures - Convient pour le travail des pièces moulées

Numéro d'article 3V905417
Forme de la tête Oval
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 16
Crantage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Oval
Longueur totale (mm) 60
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 16
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 TRE
Marque Klingspor
Code Douanier 82079091
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise à tête elliptique - Désignation selon la norme DIN 8032: TRE Avantages: Pour le fraisage des soudures - Convient pour le travail des pièces moulées

Numéros d'articles

Numéro d'article 3V905417
EAN 4014855129072
UBB 500513226547
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 295916
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.