text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure  HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 9,6X8X6


Propriétés: Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD Avantages: Pour une utilisation sur les contours - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéro d'article 4S468456
Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 54
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 8
Crantage Dentelure simple grossière
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 54
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 8
Crantage Dentelure simple grossière
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD Avantages: Pour une utilisation sur les contours - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéros d'articles

Numéro d'article 4S468456
EAN 4014855144518
UBB 500513226216
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 300054
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.