text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure  HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 3X2,5X3


Propriétés: Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD Avantages: Pour une utilisation sur les contours - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéro d'article 8F549216
Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 2.5
Crantage Autre
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 38
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 2.5
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 3
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Klingspor
Model HF 100 D

La description

Propriétés: Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD Avantages: Pour une utilisation sur les contours - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéros d'articles

Numéro d'article 8F549216
EAN 4014855130399
UBB 500513225556
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 295784
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.