text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure  HF 100 D DIN 8374 Carbide KUD 16X14X6


Propriétés: Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD Avantages: Pour une utilisation sur les contours - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéro d'article 2N973428
Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 59
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 14
Crantage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Sphère
Longueur totale (mm) 59
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 14
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 16
Forme de tête selon DIN 8032 KUD
Marque Klingspor
Model HF 100 D
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise boule - Désignation selon la norme DIN 8032: KUD Avantages: Pour une utilisation sur les contours - Pour l‘ébavurage intérieur

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N973428
EAN 4014855129553
UBB 500513225481
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 295868
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.