text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure  HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 6X18X6


Propriétés: Fraise cylindrique à bout rond - Désignation selon la norme DIN 8032: WRC Avantages: Pour surfaçage, contours et rayons

Numéro d'article 2F261670
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Crantage Dentelure simple grossière
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 18
Crantage Dentelure simple grossière
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise cylindrique à bout rond - Désignation selon la norme DIN 8032: WRC Avantages: Pour surfaçage, contours et rayons

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F261670
EAN 4014855131358
UBB 500513224641
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 295688
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.