Fraises de finition
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
Fraisage
Fraises de finition
5H431763
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
Klingspor Fraise lime carbure HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 3X14X3
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5H431763
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
14
Crantage
Dentelure simple grossière
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme de la tête
Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm)
38
Diamètre d'arbre (mm)
3
Durée de travail (mm)
14
Crantage
Dentelure simple grossière
Matière de coupe
HM
Avec gaine
Oui
Diamètre de fraisage (mm)
3
Forme de tête selon DIN 8032
WRC
Marque
Klingspor
Code Douanier
82079091
Model
HF 100 C
Type
Carbide Burr
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5H431763
EAN
4014855131747
UBB
500513224310
UNSPSC
23251706
N° Article du fabricant
295649