text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure  HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 12,7X25X6


Propriétés: Fraise cylindrique à bout rond - Désignation selon la norme DIN 8032: WRC Avantages: Pour surfaçage, contours et rayons

Numéro d'article 9Y901863
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Dentelure simple grossière
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Dentelure simple grossière
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Klingspor
Model HF 100 C

La description

Propriétés: Fraise cylindrique à bout rond - Désignation selon la norme DIN 8032: WRC Avantages: Pour surfaçage, contours et rayons

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y901863
EAN 4014855130733
UBB 500513223999
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 295750
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.