text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure  HF 100 C DIN 8374 Carbide WRC 12,7X25X6


Propriétés: Fraise cylindrique à bout rond - Désignation selon la norme DIN 8032: WRC Avantages: Pour surfaçage, contours et rayons

Numéro d'article 4A857459
Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Autre
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec tête ronde
Longueur totale (mm) 70
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 25
Crantage Autre
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Forme de tête selon DIN 8032 WRC
Marque Klingspor
Model HF 100 C
Type Carbide Burr

La description

Propriétés: Fraise cylindrique à bout rond - Désignation selon la norme DIN 8032: WRC Avantages: Pour surfaçage, contours et rayons

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A857459
EAN 4014855130702
UBB 500513223817
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 295753
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.