text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraise lime carbure  HF 100 B DIN 8374 Carbide ZYAS 9,6X19X6


Propriétés: Fraise cylindrique avec coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYAS Avantages: La coupe en bout permet son utilisation dans les trous borgnes et les contours intérieurs

Numéro d'article 7W492522
Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Dentelure simple grossière
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Forme cylindrique avec denture frontale
Longueur totale (mm) 64
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 19
Crantage Dentelure simple grossière
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 9.6
Forme de tête selon DIN 8032 ZYA-S
Model HF 100 B

La description

Propriétés: Fraise cylindrique avec coupe en bout - Désignation selon la norme DIN 8032: ZYAS Avantages: La coupe en bout permet son utilisation dans les trous borgnes et les contours intérieurs

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W492522
EAN 4014855132591
UBB 500513223577
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 295564
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.