text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Eponge à dépolir 96 K40/80/120 GLS15 GLS15


Avantages: Disque abrasif universel pour l‘industrie métallurgique et du bois - Finition de surface homogène - Large choix de grains et de dimensions - Disques: Set composé de 2 pièces en grain 40, 2 pièces en grain 80 et 2 pièces en grain 120 - Coupes: Set composé de 3 pièces en grain 40, 3 pièces en grain 80 et 4 pièces en grain 120

Numéro d'article S0755.000.100
Diamètre de l'alésage 96
Type d'appareil Triangle
Nombre de parties 6
Imperméable Non
Matériau du support Papier
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 96
Type d'appareil Triangle
Nombre de parties 6
Imperméable Non
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Non
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Granulation 40 - 120
Adapté à la peinture Oui
Adapté au verre Non
Avec perforation pour aspiration des poussières Oui
Fixation Velcro Oui
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 27.8
Model PS 22 K
Type Abrasive Paper Set

Numéros d'articles

Numéro d'article S0755.000.100
EAN 4014855068425
UBB 500500770853
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 241662
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.