text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disques texture 125X6X22 0


Avantages: Produit spécial pour la finition des raccords de soudure - 4 niveaux de granulométries allant de l’enlèvement jusqu’à la finition brillante

Numéro d'article 2R111485
Largeur 6
Application Meulage
Forme Plat
Épaisseur (mm) 6
Vitesse de rotation max. (1/min) 9000
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 6
Application Meulage
Forme Plat
Épaisseur (mm) 6
Vitesse de rotation max. (1/min) 9000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Autre
Diamètre de disque (mm) 125
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Roue de cuvette Non
Type de particule Carbure de silicium
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Disque à lamelles Non
Model MFW 600

La description

Avantages: Produit spécial pour la finition des raccords de soudure - 4 niveaux de granulométries allant de l’enlèvement jusqu’à la finition brillante

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R111485
EAN 4014855334629
UBB 500695775626
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 342219
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.