text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Klingspor Disques texture 125X13X22,23 0


Avantages: Pour le nettoyage et le polissage grossier de surfaces - Pour le ponçage de cordons de soudure - Économise des étapes de travail - Nettoyage et finition précis de surfaces - Ponçage fin avec une très faible rugosité du matériau traité

Numéro d'article 1A376470
Largeur 13
Application Meulage
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 13
Vitesse de rotation max. (1/min) 9600
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 13
Application Meulage
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 13
Vitesse de rotation max. (1/min) 9600
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Autre
Diamètre de disque (mm) 125
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Roue de cuvette Non
Type de particule Carbure de silicium
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse très fine
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Tissu de verre
Disque à lamelles Non
Marque Klingspor
Code Douanier
Model NUD 500
Type Nonwoven Web Wheel

La description

Avantages: Pour le nettoyage et le polissage grossier de surfaces - Pour le ponçage de cordons de soudure - Économise des étapes de travail - Nettoyage et finition précis de surfaces - Ponçage fin avec une très faible rugosité du matériau traité

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A376470
EAN 4014855302260
UBB 500695758481
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 337863
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.