text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque en fibre 125X22 K40


Avantages: Disque haut de gamme offrant des performances exceptionnelles sur acier - Agressivité élevée sur toute la durée d'utilisation grâce à un grain céramique avec un effet auto-affûteur microcristallin - Advanced Coating Technologie (ACT) pour une adhérence particulièrement élevée du grain et une durée de vie prolongée

Numéro d'article 8Z918996
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 40
Motif de trou Trou en étoile
Marque KLINGSPOR

La description

FS 964 Disques Fibre céramique, 125 x 22 mm Grain 40 alésage étoilé.Disques fibre

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z918996
EAN 4014855251193
UBB 500686781559
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 330486
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.