text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner A924R 14MM


Advantages: Optimised bond for use on steel, also can be used on stainless steel;For use on gas powered free-hand machines with a cutting speed of 100m/s;Free-hand cutting of pipes, rods, profiles and solid materials

Numéro d'article 5L164238
Application Séparer
Forme Plat
Diamètre de disque (mm) 356
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 14
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Diamètre de disque (mm) 356
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 14
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model A 924 R SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Advantages: Optimised bond for use on steel, also can be used on stainless steel;For use on gas powered free-hand machines with a cutting speed of 100m/s;Free-hand cutting of pipes, rods, profiles and solid materials

Numéros d'articles

Numéro d'article 5L164238
EAN 5907560221348
UBB 500716830285
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 354416
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.