text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 400X4,5X25,4


Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier - Peut être utilisé sur l‘acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes - Optimal pour les tronçonneuses stationnaires de 3 - 5 KW

Numéro d'article 1G009166
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4.5
Diamètre de disque (mm) 400
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4.5
Diamètre de disque (mm) 400
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Marque Klingspor
Code Douanier 68042218
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier - Peut être utilisé sur l‘acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes - Optimal pour les tronçonneuses stationnaires de 3 - 5 KW

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G009166
EAN 4014855121823
UBB 500513234962
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 292933
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.