text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 356X4X25,4MM


Avantages: Pour une utilisation sur tous types de rails - Produit de haute performance pour les machines puissantes (> 5kW) - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique avec une vitesse de coupe de 100 m/s et un dispositif de guidage - Excellent pouvoir de coupe

Numéro d'article 3X569311
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 356
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 4
Diamètre de disque (mm) 356
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Marque Klingspor
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Pour une utilisation sur tous types de rails - Produit de haute performance pour les machines puissantes (> 5kW) - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique avec une vitesse de coupe de 100 m/s et un dispositif de guidage - Excellent pouvoir de coupe

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X569311
EAN 5907560218386
UBB 500710467886
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 353097
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.