text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 350X3,5X32


Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier - Peut être utilisé sur l‘acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes - Optimal pour les tronçonneuses stationnaires de 3 - 5 KW

Numéro d'article 3P105194
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 350
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Marque Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier - Peut être utilisé sur l‘acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes - Optimal pour les tronçonneuses stationnaires de 3 - 5 KW

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P105194
EAN 4014855010882
UBB 500513242965
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13536
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.