text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 305X3,5X22,23MM


Avantages: Pour une utilisation sur tous types de rails - Produit de haute performance pour les machines puissantes (> 5kW) - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique avec une vitesse de coupe de 100 m/s et un dispositif de guidage - Excellent pouvoir de coupe

Numéro d'article 5A612225
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 305
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 305
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Model A 924 SX SPECIAL; Kronenflex

La description

Avantages: Pour une utilisation sur tous types de rails - Produit de haute performance pour les machines puissantes (> 5kW) - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique avec une vitesse de coupe de 100 m/s et un dispositif de guidage - Excellent pouvoir de coupe

Numéros d'articles

Numéro d'article 5A612225
EAN 5907560218362
UBB 500710467621
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 353093
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.