text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 305X3,5X22,23MM


Avantages: Pour une utilisation sur tous types de rails - Produit de haute performance pour les machines moins puissantes (< 5kW) - Excellent pouvoir de coupe grâce à un disque plus tendre - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique avec une vitesse de coupe de 100 m/s et un dispositif de guidage

Numéro d'article 1G196253
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 305
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 305
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Klingspor
Model A 624 SX Supra; Kronenflex

La description

Avantages: Pour une utilisation sur tous types de rails - Produit de haute performance pour les machines moins puissantes (< 5kW) - Excellent pouvoir de coupe grâce à un disque plus tendre - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique avec une vitesse de coupe de 100 m/s et un dispositif de guidage

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G196253
EAN 5907560219673
UBB 500710468041
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 353111
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.