text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 300X3,5X22,23


Avantages: Optimal pour les matériaux minéraux grâce au gros grain Sic tranchant - Coupe rapide - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d’une vitesse de coupe de 80 m/s

Numéro d'article 3S160355
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Optimal pour les matériaux minéraux grâce au gros grain Sic tranchant - Coupe rapide - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d’une vitesse de coupe de 80 m/s

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S160355
EAN 4014855116263
UBB 500513240647
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 288224
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.