text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Klingspor Disque à tronçonner 300X3,5X20


Avantages: Disque standard avec un rapport qualité/prix exceptionnel - Pour une utilisation universelle sur le métal - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d’une vitesse de coupe de 80 m/s

Numéro d'article 3T522769
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 20
Marque Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex

La description

Avantages: Disque standard avec un rapport qualité/prix exceptionnel - Pour une utilisation universelle sur le métal - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d’une vitesse de coupe de 80 m/s

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T522769
EAN 4014855116232
UBB 500513232800
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 288221
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.