text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 300X3,5X20


Avantages: Optimal pour les matériaux minéraux grâce au gros grain Sic tranchant - Coupe rapide - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d’une vitesse de coupe de 80 m/s

Numéro d'article 0Z571420
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3.5
Diamètre de disque (mm) 300
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 20
Type de particule Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Code des marchandises 68042218
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Optimal pour les matériaux minéraux grâce au gros grain Sic tranchant - Coupe rapide - Pour une utilisation avec une tronçonneuse thermique d’une vitesse de coupe de 80 m/s

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z571420
EAN 4014855116256
UBB 500513240563
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 288223
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.