text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 230X1,9X22,23


Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX) - Premier choix pour applications professionnelles et découpe rapide de matériaux exigeants

Numéro d'article 6N644101
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 1.9
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 1.9
Diamètre de disque (mm) 230
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Model A 46 TZ Special; Kronenflex

La description

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore - Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX) - Premier choix pour applications professionnelles et découpe rapide de matériaux exigeants

Numéros d'articles

Numéro d'article 6N644101
EAN 4014855103317
UBB 500513238013
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 265044
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.