text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 180X3X22,23


Avantages: Disque universel pour les matériaux minéraux - Grand nombre d‘applications grâce au gros grain SiC tranchant

Numéro d'article 7X155693
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au béton Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Disque universel pour les matériaux minéraux - Grand nombre d‘applications grâce au gros grain SiC tranchant

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X155693
EAN 4014855020270
UBB 500513240159
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13489
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.