text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 180X3X22,23


Avantages: Composition spéciale pour le travail sur l'aluminium, évite les bavures et l‘encrassement - Coupe optimisée sur les métaux non-ferreux

Numéro d'article 0Y450419
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Klingspor
Code Douanier 68042218
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Composition spéciale pour le travail sur l'aluminium, évite les bavures et l‘encrassement - Coupe optimisée sur les métaux non-ferreux

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Y450419
EAN 4014855021888
UBB 500513237288
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 170709
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.