text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 180X3X22,23


Avantages: Composition spéciale qui évite les bavures et l‘encrassement - Pouvoir de coupe élevé sur l‘acier inoxydable grâce à la dureté de l‘oxyde d‘aluminium

Numéro d'article 1M557837
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 3
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Klingspor
Code des marchandises 68042218
Model A 24 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Composition spéciale qui évite les bavures et l‘encrassement - Pouvoir de coupe élevé sur l‘acier inoxydable grâce à la dureté de l‘oxyde d‘aluminium

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M557837
EAN 4014855012442
UBB 500513233303
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 13455
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.