text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 180X1,6X22,23


Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Durée de vie extrêmement longue pour toutes les applications - Utilisation universelle pour le traitement des métaux - Temps de coupe court - Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Emballés par 25 pièces dans les boites hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l‘humidité

Numéro d'article 5D554159
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 180
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Klingspor
Model A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Pas de fer, de soufre et de chlore - Durée de vie extrêmement longue pour toutes les applications - Utilisation universelle pour le traitement des métaux - Temps de coupe court - Formation de bavures minimum - Faible échauffement - Emballés par 25 pièces dans les boites hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances élevées et une protection contre l‘humidité

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D554159
EAN 5907560204976
UBB 500695767888
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 339112
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.