text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Klingspor Disque à tronçonner 150X2,5X22,23


Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier - Peut être utilisé sur l‘acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes

Numéro d'article 1N694565
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 150
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Klingspor
Model A 24 R Supra; Kronenflex

La description

Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier - Peut être utilisé sur l‘acier inoxydable - Bonnes propriétés coupantes

Numéros d'articles

Numéro d'article 1N694565
EAN 4014855012480
UBB 500513234053
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 6667
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.