Disques de coupe
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
Disques de coupe
0C195562
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
Klingspor Disque à tronçonner 150X2,5X22,23
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0C195562
Application
Séparer
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
150
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Marque
Klingspor
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
150
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Marque
Klingspor
Code des marchandises
68042218
Model
A 24 N Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0C195562
EAN
4014855067411
UBB
500513233220
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
235377