Disques de coupe
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
Disques de coupe
9R662537
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
Klingspor Disque à tronçonner 125X2,5X22,23
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier inoxydable
Description complète
Numéro d'article
9R662537
Application
Séparer
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Marque
Klingspor
Model
A 24 TZ Special; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avantages: Composition optimisée pour le travail sur l‘acier inoxydable
Numéros d'articles
Numéro d'article
9R662537
EAN
4014855021918
UBB
500513235464
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
136555