text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 125X2,5X22,23

Sur commande

Numéro d'article 9D670092
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 2.5
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model A 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D670092
EAN 4014855069835
UBB 500513231810
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 242138
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.