text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 125X2,5X22,23


Avantages: Disque universel pour les matériaux minéraux - Grand nombre d‘applications grâce au gros grain SiC tranchant

Numéro d'article 3M434966
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au béton Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Disque universel pour les matériaux minéraux - Grand nombre d‘applications grâce au gros grain SiC tranchant

Numéros d'articles

Numéro d'article 3M434966
EAN 4014855026517
UBB 500513239912
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 188464
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.