Disques de coupe
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
Disques de coupe
2G367634
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
Klingspor Disque à tronçonner 125X2,5X22,23
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Avantages: Optimal pour les matériaux minéraux grâce au gros grain Sic tranchant
Description complète
Numéro d'article
2G367634
Application
Séparer
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au béton
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
2.5
Diamètre de disque (mm)
125
Adapté au béton
Oui
Adapté au béton/bloc de béton
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Type de particule
Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse
Finesse grossière
Marque
Klingspor
Model
C 24 R Supra, Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avantages: Optimal pour les matériaux minéraux grâce au gros grain Sic tranchant
Numéros d'articles
Numéro d'article
2G367634
EAN
4014855020324
UBB
500513240803
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
13739