text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 125X2,5X22,23


Avantages: Composition spéciale qui évite les bavures et l‘encrassement - Pouvoir de coupe élevé sur l‘acier inoxydable grâce à la dureté de l‘oxyde d‘aluminium

Numéro d'article 5T966213
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Klingspor
Model A 24 N Supra; Kronenflex

La description

Avantages: Composition spéciale qui évite les bavures et l‘encrassement - Pouvoir de coupe élevé sur l‘acier inoxydable grâce à la dureté de l‘oxyde d‘aluminium

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T966213
EAN 4014855012565
UBB 500513233147
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 2951
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.