text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 125X1,6X22,23


Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX) Disque en corindon calciné cubique, auto-affûtant Bavures minimales, durée de vie plus longue Convient particulièrement à la découpe de matériaux plus fins comme les profilés ou les tuyaux

Numéro d'article 0U321414
Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Plat
Épaisseur (mm) 1.6
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Klingspor
Model A 346 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Pas de ferrite, de soufre et de chlore Utilisation universelle sur acier et acier inoxydable (INOX) Disque en corindon calciné cubique, auto-affûtant Bavures minimales, durée de vie plus longue Convient particulièrement à la découpe de matériaux plus fins comme les profilés ou les tuyaux

Numéros d'articles

Numéro d'article 0U321414
EAN 5907560207540
UBB 500695772813
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 340938
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.