Disques de coupe
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
Disques de coupe
S1003.115.222
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
Klingspor Disque à tronçonner 115X2,5X22,23
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
S1003.115.222
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
2.5
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Plat
Épaisseur (mm)
2.5
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.2
Marque
Klingspor
Poids par pièce (g)
1.514
Code Douanier
68042218
Model
A 24 R Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S1003.115.222
EAN
4014855012466
UBB
500627135295
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
13297