text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 115X2,5X22,23


Avantages: Composition spéciale pour le travail sur l'aluminium, évite les bavures et l‘encrassement - Coupe optimisée sur les métaux non-ferreux

Numéro d'article 8X115511
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Marque Klingspor
Model A 46 N Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Composition spéciale pour le travail sur l'aluminium, évite les bavures et l‘encrassement - Coupe optimisée sur les métaux non-ferreux

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X115511
EAN 4014855021864
UBB 500513237023
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 170707
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.