text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à tronçonner 100X2,5X16


Avantages: Disque universel pour les matériaux minéraux - Grand nombre d‘applications grâce au gros grain SiC tranchant

Numéro d'article 5C040352
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 100
Adapté au béton Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 100
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 16
Type de particule Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Klingspor
Model C 24 Extra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

La description

Avantages: Disque universel pour les matériaux minéraux - Grand nombre d‘applications grâce au gros grain SiC tranchant

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C040352
EAN 4014855026548
UBB 500513239672
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 188999
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.