text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à lamelles K50


Avantages: Trés important taux d'enlèvement - Durée de vie considérable grâce à l'angle unique des lamelles

Numéro d'article S0569.000.050
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 50
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 99
Model SMT 626 Supra
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0569.000.050
EAN 4014855011292
UBB 500501192008
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 321693
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.