text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à lamelles K40


Avantages: Taux d'enlèvement et durée de vie significativement plus élevés Enlèvement optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances et une pression élevée Important taux d'enlèvement et longue durée de vie

Numéro d'article S0572.000.040
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 40
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 108
Model SMT 925 SPECIAL
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0572.000.040
EAN 4014855010165
UBB 240216450561
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 321670
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.