text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à lamelles 180X22 K 40


Avantages: Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation - Produit universel pour un meulage exigeant d'acier et d'acier inoxydable - Débit de coupe optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances

Numéro d'article S0565.002.040
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 40
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 80
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

La description

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numéros d'articles

Numéro d'article S0565.002.040
EAN 4014855049325
UBB 240216512600
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322783
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.