text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à lamelles 125X22 K36


Avantages: Taux d'enlèvement agressif et comportement confortable dans son utilisation Produit universel pour un meulage exigeant d'acier et d'acier inoxydable Débit de coupe optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances

Numéro d'article S0565.001.036
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Matériau du support Autre
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 36
Marque Klingspor
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

La description

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numéros d'articles

Numéro d'article S0565.001.036
EAN 4014855046713
UBB 240216511958
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322771
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.