text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à lamelles 115X22 K 50


Numéro d'article S0565.000.050
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Coton
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au verre Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 50
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier 68053000
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

La description

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numéros d'articles

Numéro d'article S0565.000.050
EAN 4014855046010
UBB 240216511461
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322766
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.