text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à lamelles 115X22,23 MEDIUM


Avantages: Disque texture de haute qualité pour la finition sur l’acier inoxydable - Résultat optimal avec les meuleuses d’angles à vitesses variables - Trois niveaux de granulométries

Numéro d'article S0583.115.002
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 69
Model SMT 800 Special
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0583.115.002
EAN 4014855105823
UBB 500504371724
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 278496
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.