Disques à lamelles
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
Disques à lamelles
S0567.115.060
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
Klingspor Disque à lamelles 115X22,23 K60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
S0567.115.060
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de l'alésage
115
Type d'appareil
Disque
Matériau du support
Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Type de particule
Corundum
Granulation selon CAMI
60
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de l'alésage
115
Type d'appareil
Disque
Matériau du support
Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Type de particule
Corundum
Granulation selon CAMI
60
Tissu non tissé-finesse
Finesse grossière
Marque
Klingspor
Poids par pièce (g)
0.512
Code Douanier
68051000
Model
SMT 850 plus Special
Type
Flap Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S0567.115.060
EAN
4014855181674
UBB
500623171567
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
312556