text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à lamelles 115X22,23 K120


Avantages: Disque texture combinée de haute qualité - Convient particulièrement à l’usinage des cordons de soudures TIG ou sur les pièces en acier inoxydable - Finition constante tout au long de la durée de vie - Enlèvement et finition en une passe

Numéro d'article S0567.115.120
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Granulation selon CAMI 120
Tissu non tissé-finesse Finesse très fine
Marque Klingspor
Model Conical 12°

La description

SMT 850 disque a lamelles, 115 x 22,23 mm Grain 120 très fin convexe.Plateaux à lamelles

Numéros d'articles

Numéro d'article S0567.115.120
EAN 4014855181698
UBB 500623171724
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 312558
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.