text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Klingspor Disque à lamelles 115MM K 80


Avantages: Taux d'enlèvement et durée de vie maximums Particulièrement adapté au meulage grossier de l'acier et de l'acier inoxydable Enlèvement optimal avec les meuleuses d'angle de fortes puissances et une pression élevée

Numéro d'article S0568.115.080
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Klingspor
Model SMT 926 Special

Numéros d'articles

Numéro d'article S0568.115.080
EAN 4014855107858
UBB 500504796870
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 321708
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.