text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à changement rapide VSC/VM/50 0


Referência S0825.003.050
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 50
Adapté au plastique Non
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 50
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Oui
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse très fine
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Disque à lamelles Non
Adapté aux spatules Oui
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 11
Code Douanier 68052000
Model QMC 400
Type Nonwoven Web Wheel

Números do artigo

Referência S0825.003.050
EAN 4014855123711
UBB 500571087195
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 295394
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.