text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disque à changement rapide VSC/ME/50 0


Avantages: Pour l‘ébavurage léger - Pour enlever la rouille et la peinture - Longue durée de vie grâce à la texture non tissée rigide et stable

Numéro d'article S0832.002.050
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 19100
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 50
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Adapté au bois Non
Adapté à la peinture Oui
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Disque à lamelles Non
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 11
Model QMC 800
Type Quick-Change Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0832.002.050
EAN 4014855123544
UBB 500571090306
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 295411
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.