text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor QRC 411 Quick-Change Disc Zircon Corundum 60 Grit Flat Close Coat 20000RPM 76mm


Numéro d'article S0833.076.060
Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 20000
Diameter 76
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 76
Materiaal drager Polyester
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Toepassing Slijpen
Vorm Vlak
Max. toerental (1/min) 20000
Diameter 76
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 76
Materiaal drager Polyester
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens FEPA 60
Geschikt voor cellenbeton Nee
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Materiaal achterplaat Kunststof
Lamellenschijf Nee
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 11
Goederencode 68053000
Model QRC 411
Type Quick-Change Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0833.076.060
EAN 4014855124442
UBB 500614787363
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 295321
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.